Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Защитные перчатки TigerFlex Thermo, утепленные, р-р 8

Артикул: 0899404028
Защитные перчатки TigerFlex Thermo, утепленные, р-р 8

Защитные перчатки TigerFlex Thermo, утепленные, р-р 8

Артикул:0899404028

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Двухслойная трикотажная перчатка с отличной защитой от холода.
    • Очень приятный комфорт при ношении благодаря акрилово-полиэфирным волокнам
    • Латексная пенопластовая ладонь с дополнительной латексной рукояткой «Тигр».
    • ¾ погруженный
    • Открытая тыльная сторона ладони для хорошей воздухопроницаемости
    • Эластичная манжета
    Область применения
    Для наружных работ в холодных условиях в строительном секторе, дорожном секторе, на предприятиях снабжения и утилизации, а также для работы в холодильных камерах и складах.

  • Характеристики

    Размер

    8

    Класс вязки

    13

    Материал подкладки

    Полиэстер/акриловое волокно

    Материал покрытия

    Пенистая резина

    Стандарты

    EN 388, EN 420

    Категория

    II