Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Аппарат плазменной резки Powercut 70S (25-70A)

Артикул: 5952200070
Аппарат плазменной резки Powercut 70S (25-70A)

Аппарат плазменной резки Powercut 70S (25-70A)

Артикул:5952200070

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Передовая технология IGBT обеспечивает надежную постоянную работу при экономии электроэнергии. Точные режущие кромки для всех толщин до 16 мм

    Теплоизоляция
    Класс теплоизоляции "H" - электрические компоненты могут работать при температуре до 180°C

    Технология IGBT
    Технология IGBT обеспечивает безупречную сварку при нестабильном напряжении (при питании от генераторов)

    Толщина резки
    Максимальная толщина резки 22 мм с необходимой дополнительной обработкой кромок. Оптимальная толщина резки - до 16 мм, при этом дополнительная обработка кромок не требуется

    Регулировка силы тока
    Простая регулировка силы тока с помощью одной ручки и цифрового дисплея

    Питание
    Трехфазный станок - дополнительное снижение риска перепадов напряжения

    Удобная резка
    Возможность переключения между точечной сваркой 2/4 Т

    Предупреждающий индикатор
    Индикатор состояния входа газа

    Примечание
    Аппарат поставляется без вилки, которая должна быть установлена в соответствии со схемой, поставляемой с аппаратом.
  • Технические характеристики
    • Тип: плазморез
    • Потребляемая мощность: 8000 Вт
    • Длина кабеля: 3 м
    • Доп. функции: IGBT-транзисторы
    • Комплектация: шланг подачи газа, кабель заземления (массы)
    •  Ток: от 25 до 70 А
    • Продолжительность нагрузки: 60 %
    • Макс. толщина реза: 22 мм
    • Класс изоляции: H
    • Класс защиты: IP21S
    • Давление воздуха: 0.3 МПа (до 0.6 МПа)
    • Потребление воздуха: 300 л/мин
    • Длина: 505 мм
    • Ширина: 240 мм
    • Высота: 404 мм
    • Вес: 16 кг
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    Раздел не найден

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять