Аппарат сварочный MIG180-5S
Аппарат сварочный MIG180-5S
Артикул:5952350180
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИнвертор с цифровым управлением, выполненный по новой технологии IGBT, для MIG-сварки тонкой стали или нержавеющей стали толщиной до 1,5 мм. Небольшая катушка проволоки MIG/MAG весом 5 кг.
Возможность переключения в 3 режима
Три различных режима сварки - MIG, STICK и LIFT/TIG
Функция NO GAS
Функция NO GAS обеспечивает работу на открытом воздухе сварочной проволокой без газа
Евроразъем
Евроразъем с горелкой Abicor Binzel MB 15AK в качестве стандартной принадлежности
Технология IGBT
Технология IGBT обеспечивает безупречную сварку при нестабильном напряжении (работа с генераторами)
Удобная сварка
Возможность переключения между точечной сваркой 2/4 Т
Функция точечной сварки
Для соединения тонколистового металла
Система подачи гибкой проволоки
Возможность установки катушки проволоки весом 1 кг или 5 кг
Примечание
- Аппарат поставляется с роликом подачи проволоки 0,8/1,0 мм
- Прибор поставляется без вилки, которая должна быть установлена в соответствии со схемой, поставляемой с прибором.
-
Характеристики
- Номинальное напряжение: 230 В
- Сварочная проволока: Сталь, диаметром 0,6-1,0 мм
- Мин/Макс. ток: 30-180 А
- Время включения при макс. токе (40°C): 25%
- Главный предохранитель: 16 А
- Шкив подачи проволоки для стали: 1 мм
- Длина кабеля: 3 м
- Диаметр проволоки в оборудовании: 1 мм
- Вес машины: 15 кг
- Длина: 520 мм
- Ширина: 300 мм
- Высота: 410 мм
- Степень защиты IP: IP21
- Соответствует требованиям директивы ROHS: да
-
паспорт MIG 180-5S 2020-3785 User Manual_5952 350 180_200724 Размер: 3,9 мб