Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Сварочный аппарат MIG 350 SYN, WURTH

Артикул: 5952001350
Сварочный аппарат MIG 350 SYN, WURTH

Сварочный аппарат MIG 350 SYN, WURTH

Артикул:5952001350

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Цифровой управляемый синергетический инвертор с новейшей технологией IGBT. Синергетический режим позволяет получение предустановленных параметров сварки на основе диаметра проволоки, газа (СО2,MIX), и требуемой силы тока.

    IGBT-технология
    Технология IGBT обеспечивает безупречную сварку в условиях нестабильного напряжения (при питании от генераторов)

    Теплоизоляция
    Класс теплоизоляции "H" - электрические компоненты могут работать при температуре до 180°C

    Съемный блок подачи проволоки
    Съемный блок подачи проволоки соединяется с аппаратом кабелем длиной 5 м, что обеспечивает большую мобильность сварщика

    Устройство подачи проволоки
    Отдельный блок подачи проволоки соединенный кабелем длиной 5 метров, обеспечивает большую мобильность в работе.

    Синергетический режим
    Данный сварочный аппарат оснащен синергетическим режимом работы. Синергетический режим обеспечивает более высокую производительность сварки за счет предопределенных параметров сварки в зависимости от силы тока, диаметра проволоки и используемого газа. При необходимости параметры могут откорректированны. Этот режим позволяет производить более точную настройку работы.

    Более эффективное охлаждение силовых элементов. Двустороннее защитное покрытие плат управления компаундом.

    Универсальность
    • Наличие возможности работы с проволокой и штучными электродами.
    •  Защита электронных компонентов
    •  Блочное разделение системы управления и силовой части, препятствующее проникновению посторонних частиц.
    Уведомление
    • Аппарат поставляется с роликом подачи проволоки 0,8/1,0 мм и 1,0/1,2 мм
    • Аппарат поставляется без подключения к электросети.
    • Штекер питания должен быть установлен в соответствии со схемой, поставляемой с аппаратом.

  • Характеристики
    • Диапазон регулируемого тока: 40-350A
    • Период включения на 350 A при 40°C: 60 %
    • Класс защиты: IP 21S
    • Класс изоляции: H (180 °C)
    • Сетевой предохранитель: 20 A
    • Диаметр используемой проволоки: 0,8; 1,0; 1,2 мм
    • Количество роликов протяжки: 4
    • Длина горелки: 4 м
    • Соединительный кабель (аппарат - подающее устройство): 5 м
    • Вес: 40 кг
    • Габаритные размеры (ДхШхВ): 576х297х557 мм