Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Электрод рутиловый 2,5х350 мм (мин. к отгрузке 5 кг.)

Артикул: 198225
Электрод рутиловый 2,5х350 мм (мин. к отгрузке 5 кг.)

Электрод рутиловый 2,5х350 мм (мин. к отгрузке 5 кг.)

Артикул:198225

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Рутиловый электрод с толстым покрытием для универсального использования.
    • Очень легко настроить и поддерживать электрическую дугу.
    • Лёгкое отделение шлака.
    Полярность
    АС min 50 V; DС( - )

    Одобрено:
    СE, DB, ГОСТ, SEPRO, TSE, TUV

    Соответствие стандартам
    • EN ISO 2560-А: E 42 0 RR 12 АWS
    • А5.1: E6013
    Свариваемые материалы
     Нелегированные
     конструкционные стали 
     S185, S235, S275, S355,
     P235TR2-P355T2 
     St33, St34, St37, St44, St44- 2,
     St44-3, St52, St52-4 
     Конструкционные
     углеродистые стали
     StE210-7 - StE360-7 TM Х42
     do Х60 (АPI 5ХL)
     L210 do L360 NB L290MB
     do L360MB
     Литейные стали  GS-38, GS-45, GS-52  GE200 do GE260
     Микролегированные
     конструкционные стали
     StE255 - StE420 WStE255  S255N - S420N P255NН
     Углеродистые стали  А, B, D АН32 - EН36                       -

    Одобрено
     ABS   BV   DNV   LRS   RINA   TL 
    2 2 2 2 м 2 2

    Химический состав
    C Si  Mn 
     0,08   0,35   0,65 

    Механические свойства
    • Сопротивление разрыву - 480 Н/мм2
    • Предел прочности - 550 Н/мм2
    • Относительное удлинение A5 - 25 %
    • Вязкость [ISO-V] - 60 Дж при 0 °C

  • Характеристики
    • Диаметр: 2,5 мм
    • Длина: 350 мм
    • Рекомендованная сила тока: 65-90 А
    • Вес 100 электродов: 2,07 кг
    • Вес упаковки: 5 кг

  • Электрод рутиловый Размер: 101,9 кб