Электрод с основным покрытием (E 7018) 4,0х350 (мин. к отгрузке 5 кг.)
Электрод с основным покрытием (E 7018) 4,0х350 (мин. к отгрузке 5 кг.)
Артикул:1982401
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНаилучшая свариваемость в неудобных положениях и при корневой сварке.
- Применим для использования во всех пространственных положениях, за исключением сверху вниз
- Превосходная прочность и ударная вязкость
- Пригодны для использования в области производства металлоконструкций, производства котельного оборудования, производства различных контейнеров, для машиностроительной и судостроительной отрасли, а так же для сварки низкоуглеродистых и высокоуглеродистых сталей с высоким содержанием углерода
- Производство сосудов высокого давления
- Пригодны для формирования сварочных буферных слоёв при наплавке высокоуглеродистых сталей
- Сварочные отложения с очень низким содержанием водорода
- Требуется повторная сушка в течении минимум 2-х (двух) часов при температуре от 300°C до 350°C
TS EN ISO 2560-A: E 42 4 B 42 H5
EN ISO 2560-A: E 42 4 B 42 H5
AWS A5.1: E 7018-H4
Механические свойства:
Сопротивление разрыву (N/мм²): мин. 420
Предел прочности (N/мм²): 520 - 630
Вязкость (ISO-V/-20°C): мин. 47 Дж
Относительное удлиннение ((L₀=5d₀) (%): мин. 24
Пространственные положения
Химический состав наплавляемого материала, % (типичный):C Si Mn 0.02 0.5 1.7
Примечание
Типичные марки базовых материалов
- S235JR-E295, E335, S235J2G3-S355J2G3, S235JRS1-S235J4S, S315G1S-S355G3S, S255N-S355N, S255NL-S355NL
- C22, C35
- P235T1-P355T1, P235T2, P355T2, P235G1TH, P255G1TH, P235GH-P355GH, P255NH-P355NH,
- L210-L360, L290MB-L360MB, API 5L: GrA, GrB, X42, X46, X52, X56, X60
- GE200-GE300
-
Характеристики
- Диаметр: 4,0 мм
- Сварочный ток: 150-210 А
- Вес упаковки: 5 кг
- Вес 100 шт: 6800 г
- Длина: 450 мм
-
Электроды с основным покрытием Размер: 1,6 мб