Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Электрод с основным покрытием (E 7018) 4,0х350 (мин. к отгрузке 5 кг.)

Артикул: 1982401
Электрод с основным покрытием (E 7018) 4,0х450 (мин. к отгрузке 6 кг.)

Электрод с основным покрытием (E 7018) 4,0х350 (мин. к отгрузке 5 кг.)

Артикул:1982401

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Наилучшая свариваемость в неудобных положениях и при корневой сварке.
    • Применим для использования во всех пространственных положениях, за исключением сверху вниз
    • Превосходная прочность и ударная вязкость
    • Пригодны для использования в области производства металлоконструкций, производства котельного оборудования, производства различных контейнеров, для машиностроительной и судостроительной отрасли, а так же для сварки низкоуглеродистых и высокоуглеродистых сталей с высоким содержанием углерода
    • Производство сосудов высокого давления
    • Пригодны для формирования сварочных буферных слоёв при наплавке высокоуглеродистых сталей
    • Сварочные отложения с очень низким содержанием водорода
    • Требуется повторная сушка в течении минимум 2-х (двух) часов при температуре от 300°C до 350°C
    Соответствие стандартам:
    TS EN ISO 2560-A: E 42 4 B 42 H5
    EN ISO 2560-A: E 42 4 B 42 H5
    AWS A5.1: E 7018-H4

    Механические свойства:
    Сопротивление разрыву (N/мм²): мин. 420
    Предел прочности (N/мм²): 520 - 630
    Вязкость (ISO-V/-20°C): мин. 47 Дж
    Относительное удлиннение ((L₀=5d₀) (%): мин. 24

    Пространственные положения


    Химический состав наплавляемого материала, % (типичный):
         C           Si           Mn     
       0.02      0.5      1.7   

    Примечание

    Типичные марки базовых материалов
    • S235JR-E295, E335, S235J2G3-S355J2G3, S235JRS1-S235J4S, S315G1S-S355G3S, S255N-S355N, S255NL-S355NL
    • C22, C35
    • P235T1-P355T1, P235T2, P355T2, P235G1TH, P255G1TH, P235GH-P355GH, P255NH-P355NH,
    • L210-L360, L290MB-L360MB, API 5L: GrA, GrB, X42, X46, X52, X56, X60
    • GE200-GE300
  • Характеристики
    • Диаметр: 4,0 мм
    • Сварочный ток: 150-210 А
    • Вес упаковки: 5 кг
    • Вес 100 шт: 6800 г
    • Длина: 450 мм