Электрод вольфрамовый Gold 1,0 мм
Электрод вольфрамовый Gold 1,0 мм
Артикул:0984017100
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеЭлектрод вольфрамовый Gold 1,0 мм
Для сварочной горелки TIG WLV17/WLT17K/WLT26
- Хорошая зажигаемость и долгий срок службы
- Подходит для сварки постоянным и переменным током
-
Характеристики
- Диаметр (Ø): 1 мм
- Сила тока, мин./макс.: 3-40 A
- Вес продукта (на 1 шт.): 5,200 г
- Длина: 175 мм
- Цвет идентификации: Золото