Электрод вольфрамовый Gold 1,6 мм
Электрод вольфрамовый Gold 1,6 мм
Артикул:0984150116
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеЭлектрод вольфрамовый Gold 1,6 мм
Для горелок TIG WLV17 / WLT17K / WLT26- Хорошие воспламеняющие свойства и длительный срок службы
- Подходит для постоянного и переменного тока
-
Характеристики
- Диаметр (Ø): 1,6 мм
- Сила тока мин. / Макс.: 15-130 А
- Вес продукта (на единицу): 9 г
- Длина: 175 мм
- Цвет идентификации: Золото