Сварочная проволока ER7OS-6 WURTH 0,8 мм (мин к отгрузке 5 кг)
Сварочная проволока ER7OS-6 WURTH 0,8 мм (мин к отгрузке 5 кг)
Артикул:09820085
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля сварки стали в инертном газе согласно DIN 8559 (SG 3) / EN 440 (G 4 Si1)
Сварочная проволока BMW ER70S-6 предназначена для сварки в среде углекислого газа.
- Благодаря оптимальному содержанию в ней таких легирующих элементов, как марганец и кремний получается металлосварной шов без пор и неметаллических шлаковых включений, а это в свою очередь позволяет получить механические свойства сварного шва не ниже по качеству, чем сварной шов полученный в смеси аргона+СО2.
- BMW ER70S-6 используется для сварки малоукглеродистой стали и высокопрочных стальных конструкций, таких как, корабли, машины, мосты, баллоны высокого давления и др.
- Традиционная универсальная омедненная сварочная проволока, предназначенная для сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 420 МПа, эксплуатирующихся при знакопеременных нагрузках и низких температурах.
- Высококачественное омеднение, рядная намотка на катушки, стабильный диаметр по всей длине в сочетании с низким содержанием вредных примесей, таких как S и P, обеспечивают стабильное горение проволоки с минимальным разбрызгиванием и высокое качество наплавленного металла.
Область применения
Проволока нашла широкое применение в судостроении, сварке металлоконструкций, машиностроении и многих других отраслях промышленности. -
Характеристики
- Диаметр проволоки (Ø): 0.8 мм
- Спиральное положение: да
- Масса: 5 кг
- Материал: Низколегированная сталь, 1.5130, 10MnSi7
- Поверхность: Медное покрытие
- DIN: 8559
- Стандарт: EN 440
- Обозначение типа: G 4 Si 1 / SG 3
-
Сварочная проволока 0,8мм 5кг Размер: 100,1 кб