Спрей для сварочных полуавтоматов 400 ml
Спрей для сварочных полуавтоматов 400 ml
Артикул:0893102100
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеБиоразлагаемый защитный спрей для сварки, предназначенный для алюминия, конструкционных сталей, цветных металлов, нержавеющей стали и сопел сварочных горелок
Предотвращает налипание сварочных брызг на металлах, нержавеющих материалах и соплах сварочных горелок
Обеспечивает оптимальные результаты при сварке. Предотвращает возникновение исходных точек для распространения коррозии
Не растекается
Благодаря тиксотропным свойствам спрея активные вещества остаются даже на вертикальных поверхностях, не стекая и не образуя капли
Безопасен при последующей оцинковке и покраске
- Благодаря минимальному содержанию органических веществ предотвращается образование продуктов разложения. Это позволяет легко удалять сварочные остатки.
- Возможна последующая оцинковка или покраска
Благодаря охлаждающему эффекту уменьшаются следы побежалости при сварке нержавеющих материалов
Не содержит силикона
Не оказывает отрицательного воздействия при последующей обработке, например покраске
Защищает от коррозии
Тонкая пленка одновременно служит временной защитой от коррозии
Не содержит растворителей
Не содержит хлорированных углеводородов и других растворителей
Примечание
- Средство следует всегда наносить тонким слоем. Нанесение слишком большого количества средства может привести к образованию пор в свариваемых материалах или вызванных водородом трещин в чувствительных сталях при критической нагрузке.
- Перед оцинковкой следует тщательно очистить обрабатываемые детали с помощью очистителя высокого давления для мойки горячей водой или обезжиривателя, содержащего растворитель.
-
Характеристики
Содержание
400 мл
Цвет
Белый
Упаковка
Аэрозольный баллон
Химическая основа
Эмульсия рапсового масла
Плотность
0,974 г/см³
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
Плотность, условия
при 20°C
Значение pH
9,3
-
Спрей для сварочных полуавтоматов 400 ml Размер: 115 кб