Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Держатель вольфрамого электрода d 1,00

Артикул: 0708002236
Держатель вольфрамого электрода 1,0 мм

Держатель вольфрамого электрода d 1,00

Артикул:0708002236

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Для сварочной горелки TIG WLV17/WLT17K/WLT26
  • Характеристики
    • Диаметр: 1,0 мм
    • Длина: 50 мм