Горелка Abicor Binzel MB15 AK, 4 м.п.
Горелка Abicor Binzel MB15 AK, 4 м.п.
Артикул:0708001340
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеГорелка Abicor Binzel MB 15 AK, 4 м.п.
-
Характеристики
Технические данные (EN 60 974-7): - Нагрузка: 180 A Co2 150 A
- Смешанный газ
- M21 (DIN EN 439)
- Разряд: 60%
- Диаметр проволоки: 0,6 - 1,0 мм