Наконечник М8 - 1,0 мм, 30 мм для горелки Abicor Binzel MB 36 KD
Наконечник М8 - 1,0 мм, 30 мм для горелки Abicor Binzel MB 36 KD
Артикул:0708001981
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеНаконечник М8 - 1,0 мм, 30 мм для горелки Abicor Binzel MB 36 KD
-
Характеристики
- Длина: 30 мм
- Диаметр наконечника: 8 мм
- Подходит для сварочной проволоки: Сталь
- Подходит для диаметра проволоки: 1 мм