Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Сопло 12мм для MIG Torch МВ 15 АК

Артикул: 098416014
Сопло 12мм для MIG Torch MB 15  АК

Сопло 12мм для MIG Torch МВ 15 АК

Артикул:098416014

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Для сварочной горелки MB 15 AK
  • Характеристики
    • Исполнение: Коническая форма
    • Диаметр наконечника: 12 мм
    • Диаметр: 18 мм
    • Длина: 53 мм
    • Вес продукта (на 1 шт.): 36,500 г