Сопло 12мм для горелки Abicor Binzel MB15 AK
Сопло 12мм для горелки Abicor Binzel MB15 AK
Артикул:0708001346
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеСопло 12мм для горелки Abicor Binzel MB15 AK
-
Характеристики
- Длина: 53 мм
- Диаметр: 18 мм