Электрозажим земля, 200 А
Электрозажим земля, 200 А
Артикул:0984001300
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеДля EWI 140S / EWI 160S / EWI 180S / EWI 200S
- Хорошая износостойкость
- Его можно использовать долгое время
- Хорошая проводимость
- Простота сборки и эксплуатации
- Идеальная замена ручной сварки, со стабильной производительностью с высокой надежностью
-
Характеристики
- Длина: 200 мм
- Текущий ток: 300 А.
- Вес продукта (на единицу): 231 г.