Электрозажим Земля с кабелем 25мм2, 4м, 300А, коннектор 35-70mm
Электрозажим Земля с кабелем 25мм2, 4м, 300А, коннектор 35-70mm
Артикул:0984001010
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеЭлектрозажим Земля с кабелем 25 мм², 4 м
-
Характеристики
- Сила тока: 300А
- Коннектор: 35-70 мм
- Длина: 4 м
- Вес продукта (на единицу): 416 г