Перчатки защитные рабочие, HEAT, из нат. кожи (спилок), Ми,Тп400
Перчатки защитные рабочие, HEAT, из нат. кожи (спилок), Ми,Тп400
Артикул:0984310001
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
Описание
Перчатки защитные рабочие из натуральной кожи (спилок)
Область применения
-
Для защиты рук от механических воздействий – истирания.
-
От повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью).
Защитные свойства – Ми, Тп400.
Соответствуют ТР ТС 019/2011
Срок годности указан на вшивном ярлыке
Хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях.
Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.
Очистка/дезинфекция не предусмотрена для данных перчаток и выполняется под собственную ответственность.
-
-
Характеристики
Длина
280 мм
Материал
Кожа
Толщина материала
1,2 мм
Допустимое отклонение, толщина материала (+/-)
0,1 мм
Стандарты
ISO 21420, EN 388, EN 407
Категория
2
Цвет
Черный с красным контрастным
Серый цвет -
Перчатки защитные рабочие, из нат. кожи Размер: 104,8 кб