Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Антифризы

Мы советуем
Новинки
Артикул: 1861800305
Антифриз ANTIFREEZE PROFESSIONAL G13, фиолетовый, 5 кг., WUMAX

Антифриз ANTIFREEZE PROFESSIONAL G13, фиолетовый, 5 кг., WUMAX

Артикул:1861800305

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Охлаждающая жидкость премиум класса, имеющая повышенный эксплуатационный ресурс, предназначена для использования при температурах не ниже -37 °С.
    Представляет собой готовую к применению охлаждающую жидкость для двигателей внутреннего сгорания на базе этиленгликоля.
    В его состав входит пакет присадок, химически стабильных ингибиторов коррозии, произведенный по Лобридной Технологии (Si-ОАТ).

    Антифриз ANTIFREEZE PROFESSIONAL G13 предназначен для защиты железных и алюминиевых деталей системы охлаждения двигателя легковых и грузовых автомобилей, фургонов и автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники от перегрева и коррозии, а так же низкотемпературного разрушения. Содержит пакет ингибиторов, обеспечивающий высокую степень защиты охлаждающей системы двигателя от коррозии - точечной, электрохимической, щелевой, высокотемпературной и кавитационной. Полностью безопасен для применения во всех двигателях с блоками цилиндров из алюминия или чугуна и в системах охлаждения с радиаторами из алюминия или медных сплавов, где рекомендованы лобридные антифризы (Si-OAT).

    Антифриз ANTIFREEZE PROFESSIONAL G13 соответствует требованиям международных автопроизводителей (OEM):
    MB 326.6, VW TL 774-J

    и спецификациям:
    ASTM D3306 / BS 6580 / ASTM D4985 / JASO M325 / ASTM D6210 / SAE J1034

    Рекомендуется к использованию в системе охлаждения двигателя (согласно инструкции по эксплуатации) в автомобилях:
    MERCEDES-BENZ / VW / AUDI / PORSCHE / SEAT/ SKODA

    Применение:
    Замену охлаждающей жидкости производить согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.

    Условия хранения:
    Хранить в герметичной упаковке изготовителя в сухих складских помещениях.
  • Технические характеристики
    • Состав: Этиленгликоль, вода, пакет присадок, краситель
    • Цвет: Фиолетовый
    • Срок хранения: 4 года
    • Упаковка: Канистра
    • Номинальный объём: 4,4 л
    • Масса Брутто: 5 кг
    • Количество в спайке: 3 канистры
    • Максимальный сервисный интервал обслуживания легковых автомобилей или коммерческих грузовиков малой грузоподъемности: 250 000 км или 5 лет
    • Максимальный сервисный интервал обслуживания дизельных двигателей для тяжелых условий, на дорогах: 600 000 км или 4 года
    • Максимальный сервисный интервал обслуживания стационарных силовых генераторов и двигателей морских судов: 12 000 часов
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять