Бесплатная доставка от 150 рублей c НДС

Силикон специальный Silikon Special 250, черный 200 мл

Артикул: 0890321600
Силикон специальный Silikon Special 250, черный 200 мл

Силикон специальный Silikon Special 250, черный 200 мл

Артикул:0890321600

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Сохраняющий эластичность силиконовый герметик для двигателя и кузова, устойчивость к воздействию температур до 300°C на короткое время
    • Силиконовый каучук холодной вулканизации
    • Сглаживает крупные неровности
    • Надежная герметизация даже по прошествии нескольких лет вибрационной нагрузки
    • Прекрасная адгезия и устойчивость к химикатам
    • Не стекает и не срывает резьбу
    • Формирование пленки по прошествии нескольких минут, скорость вулканизации прибл. 1,5 мм/сутки
    Область применения
    • Предназначен для герметизации разделительных (стыковых) швов.
    • Примеры использования: головка блока цилиндров, картер, водяной насос, масляная ванна, радиатор, кожух полуоси, корпус цилиндра (в мотоциклах), корпус ламп и подфарников, сварные швы и т.д.
    Способ применения
    • Нанести на детали или поверхности, нуждающиеся в герметизации.
  • Характеристики
    :
    • Содержание: 200 мл
    • Химическая основа: Герметик ацетатного типа
    • Плотность/условия: 1.05 г/см3 / при 20°C
    • Скорость полного затвердевания: 1.5 мм/д
    • Цвет: Черный цвет
    • Запах/аромат: Уксус
    • Время образования поверхностной пленки, мин.: 6 мин
    • Время образования поверхностной пленки, макс.: 12 мин
    • Твердость по Шору A: 30
    • Растяжение при разрыве: 300 %
    • Поглощающая способность при непрерывном движении (выше 150°C): 18 %
    • Термостойкость, мин./макс.: -50 250 °C
    • Термостойкость, кратковременная, макс.: 300 °C
    • Температура обработки, мин./макс.: 5 40 °С