Жидкость для обработки контактов (контакт-спрей) 300мл
Жидкость для обработки контактов (контакт-спрей) 300мл
Артикул:0890100
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеСпрей для контактов для быстрого и надежного исправления проблем с зажиганием
Используется в качестве профилактического средства для устранения проблем с зажиганием, вызванных влажностью в автомобиле, и в других системах зажигания низкого напряжения
Область применения- Применяется для предотвращения сбоев и помех в электроцепях, вызванных повышенной влажностью.
- Очищает электрические контакты, реле, распределительные устройства и т.п. без повреждения электроизоляционного лака.
- Вытесняет влагу и создает водоотталкивающую пленку.
-
Характеристики
Содержание
300 мл
Цвет
Светло-желтый
Запах/аромат
Характерный
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
Химическая основа
Минеральное масло
Плотность
0,743 г/см³
Плотность, условия
при 20°C