Клей эпоксидный по металлу, 28 гр. WUMAX
Клей эпоксидный по металлу, 28 гр. WUMAX
Артикул:1893448228
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДвухкомпонентный клей быстрого отверждения на основе эпоксидной смолы. Предназначен для склеивания металлов с высокой прочностью на разрыв.
- Быстродействующий двухкомпонентный эпоксидный клей, не содержащий растворителей
- Быстросохнущий (время схватывания – 5 минут)
- Высокая прочность на разрыв
- После отверждения возможна дальнейшая механическая обработка и окраска, фрезерование и сверление
- Является идеальным композитом для широкого спектра применений. Склеиваемые материалы: сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий, медь, латунь, олово, бетон, дерево в различных cочетаниях
- Не подходит для полипропилена, полиэтилена и тефлона
- Исключительная прочность соединения даже под воздействием высоких температур
- Устойчивость к агрессивным жидкостям: бензину, маслам и смазкам, этиловому спирту, щелочи и разбавленных кислот
- Не трескается и не сжимается, водостойкий. Не изменяет цвет
- Цвет: Чёрный
- Ремонт металлических деталей.
- Широко применяется в производстве, сборке и ремонте.
- Можно использовать для склеивания различных материалов с высокой прочностью на разрыв, а также отличной стойкостью к отслаиванию и ударам.
- Применение при ремонте бытовой техники, оборудовании, корпусах насосов и клапанов. Ремонт трещин и поломок в оборудовании, механизмах или отливках.
- Заполнение отверстий и раковин в отливках.
Избегать применения при температуре склеиваемой поверхности более +50°C и температуре окружающей среды ниже 5°C. Для высокого качества склеивания необходимо очистить и зашкурить поверхности. Не применять для склеивания изделий, контактирующих с пищевыми продуктами. Перед использованием рекомендуем провести предварительное тестирование.
-
Характеристики
- Химическая основа: Эпоксидная смола
- Время начального схватывания при 20°C: около 5 минут
- Окончательное время затвердевания при 20°C: около 24 часов
- Температура применения: 5°C ∼ 40°C
- Термостойкость: -30°C ∼ 85°C
- Твёрдость по Шору: 95
- Предел прочности на разрыв при сдвиге (сталь): 12 Mpa
- Срок годности: 24 месяца
-
Клей эпоксидный по металлу Размер: 1,6 мб