Клей фиксатор KLEBFIX 50г
Клей фиксатор KLEBFIX 50г
Артикул:0893090
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля склеивания металлов, ряда пластмасс, резины и других материалов в любой комбинации за несколько секунд.
Запатентованная специальная система закрытия тюбика
- Возможна работа одной рукой
- Точная дозировка
- Наконечник не забивается
- Мгновенная последующая обработка
- Идеален для быстрого ремонта
- Прост в использования, не требуются дополнительные монтажные материалы
- При нормальных условиях не требует нагрева
Доказательство работоспособности
Регистрация NSF, класс P1, № 151993
Примечание
Инструкции
Склеиваемые поверхности необходимо очистить от загрязнения и обезжирить. -
Характеристики
Химическая основа
Сложный этиловый эфир цианакрилатной кислоты
Цвет
Прозрачный
Плотность
1,06 г/см³
Вязкость, мин./макс.
15-120 мПа*с
Прочность на растяжение и сдвиг, мин.
8 Н/мм²
Эластичность
2 %
Величина клеевого зазора, макс.
0,1 мм
Термостойкость, мин./макс.
от -30 до 80 °C
Температура обработки, мин./макс.
от 5 до 35 °C
Не содержит силикона
Да
Не содержит растворитель
Да
Срок хранения с даты изготовления/условия
15 месяцев / при комнатной температуре
Содержание
47.1 мл
Вес содержимого
50 г
-
0893090 Размер: 282,8 кб