Клей-фиксатор PLASTOBOND, 20г.
Клей-фиксатор PLASTOBOND, 20г.
Артикул:0893091
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля моментального склеивания пластмассовых изделий, плохо подвергающихся склеиванию.
- Возможность склеивания одной рукой
- Точная дозировка клея
- Исключает образование подтеков клея
- Для склеивания необходимо сжать поверхность всего на несколько секунд
- Склеиваемые части могут быть подвергнуты последующей обработке через небольшой промежуток времени
- Обеспечивается надежное соединение
- Не требуется температурная обработка для высыхания
- Не требуются растворители
- Предназначен для склеивания трудносклеиваемых пластиков (PA, PBT, PET, PI, POM, TPE, TPO), эластомеров и натурального каучука.
- В сочетании с соответствующим праймером может быть использован для склеивания полиолефиновых пластмасс и силиконовой резины.
- Обе поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и сухими.
- Тонкий слой клея наносится на одну из поверхностей, после чего обе склеиваемые детали необходимо сильно сжать друг с другом.
- Нагрузку сохранять до полного отвердевания клея.
- Для достижения наилучшего результата влажность воздуха должна быть 40–60%.
- Для ускорения процесса склеивания и прочности можно применять активатор.
-
Характеристики
Химическая основа
Сложный этиловый эфир цианакрилатной кислоты
Цвет
Прозрачный
Плотность
1,04 г/см³
Вязкость, мин./макс.
320-420 мПа*с
Эластичность
3 %
Величина клеевого зазора, макс.
0,15 мм
Термостойкость, мин./макс.
от -55 до +105 °C
Температура обработки, мин./макс.
от 5 до 35 °C
Не содержит силикона
Да
Не содержит растворитель
Да
Срок хранения с даты изготовления/условия
12 месяцев / при комнатной температуре
Содержание
19.2 мл
Вес содержимого
20 г
-
Клей-фиксатор PLASTOBOND, 20г. Размер: 99,2 кб