Цианокрилатные клея
Клей цианоакрилатный, 20 гр. WUMAX
Артикул:1893098020
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеБыстродействующий цианоакрилатный конструкционный клей для универсального применения
- Мгновенный клей, который достигает чрезвычайно прочной связи и сильной прочности при комнатной температуре
- Склеивает за несколько секунд
- Мгновенная последующая обработка
- Идеален для быстрого ремонта
- Подходит для ежедневного применения
- Готов к применению, смешивание не требуется
- Прост в использования, не требуются дополнительные монтажные материалы
- При нормальных условиях не требует нагрева
-
Cпециальная система закрытия тюбика:
- Возможна работа одной рукой;
- Точная дозировка;
- Наконечник не забивается - Не содержит растворителей
- Склеивание металлических, пластиковых и резиновых поверхностей в различных комбинациях
- Подходит для использования на резине, пластике, металле, твердой древесине, керамике, коже, мраморе и стекле.
- Поверхности для нанесения должны быть чистыми, сухими и обезжиренными.
- Для уточнения информации о предварительной обработке обратитесь к техническому паспорту.
- Нанесите тонкий ровный слой клея только на одну из склеиваемых поверхностей.
- Приложите достаточное давление, чтобы установить соединение и обеспечить полный контакт.
Рекомендуется использовать защитные перчатки и очки.
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
-
Технические характеристики
- Химическая основа: Цианоакрилат
- Цвет: Прозрачный
- Макс. клеевой зазор: 0.1 мм
- Мин./макс. температура применения: от 5 до 40 °C
- Срок годности с даты производства/условия: 12 Месяцев / при комнатной температуре
- Количество в упаковке: 50 шт
-
Клей цианоакрилатный, 20 гр. Размер: 1,4 мб


























