Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Преобразователь ржавчины

Хиты продаж
Акции
Артикул: 1893110
Преобразователь ржавчины, 1 л., WUMAX

Преобразователь ржавчины, 1 л., WUMAX

Артикул:1893110

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Преобразователь ржавчины - это специальное быстросохнущее специальное покрытие, которое наносится на ржавый металл для предотвращения образования ржавчины, защиты поверхности и в качестве грунтовки под финишное покрытие. Нейтрализует, стабилизирует и превращает оксиды железа в нерастворимый в воде металлоорганический комплекс. Наносится на ржавую поверхность, вступает в реакцию с ржавчиной и превращает ее в грунтовочный слой.

    • Проникает в стальную поверхность после удаления рыхлой ржавчины.
    • Нейтрализует, стабилизирует и превращает оксиды железа в нерастворимый в воде металлоорганический комплекс.
    • Стабилизирует поверхностную ржавчину.
    • Улучшает адгезию для последующих систем металлических покрытий, включая шпатлевки.
    • Не содержит летучих органических соединений.
    • Цвет: бежевый, переходящий в иссиня-черный после реакции с оксидами железа.
    Применение:
    1. Удалить грязь, жир, масла, остатков краски и воска. Тщательно зачистить проволочной щеткой от рыхлой ржавчины.
    2. Жесткая кисть или валик: однократное нанесение без излишков
    3. Применение с помощью воздушного распылителя: Отверстие форсунки 1,3-1,5 мм Давление 3-4 бар
    4. Условия применения на улице/в помещении: Температура: +5°C - +35°C
    5. Время высыхания: 3 часа. Поверхность становится полностью сине-черной. Спустя минимум 3 часа можно наносить шпатлевки и/или защитные краски для металла.

    Очистка инструментов осуществляется пресной водой.
    Срок годности: 1 год в защищенном от замораживания, защищенном от солнца месте.
    Температура хранения: минимум +5°C - максимум +35°C, только в пластиковой таре.
    Предохранять от замерзания и яркого солнечного света.
  • Технические характеристики
    • Объём: 1000 мл
    • Тип тары: Банка
    • Время высыхания: 3 часа
    • Условия применения на улице/в помещении: Температура: +5°C - +35°C
    • Срок годности: 1 год в защищенном от замораживания, защищенном от солнца месте.
    • Температура хранения: Минимум +5°C - максимум +35°C, только в пластиковой таре.
    • Количество в упаковке: 12 шт
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять