Преобразователь ржавчины
Преобразователь ржавчины, 250 мл., WUMAX
Артикул:1893110250
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПреобразователь ржавчины - это специальное быстросохнущее специальное покрытие, которое наносится на ржавый металл для предотвращения образования ржавчины, защиты поверхности и в качестве грунтовки под финишное покрытие. Нейтрализует, стабилизирует и превращает оксиды железа в нерастворимый в воде металлоорганический комплекс. Наносится на ржавую поверхность, вступает в реакцию с ржавчиной и превращает ее в грунтовочный слой.
- Проникает в стальную поверхность после удаления рыхлой ржавчины.
- Нейтрализует, стабилизирует и превращает оксиды железа в нерастворимый в воде металлоорганический комплекс.
- Стабилизирует поверхностную ржавчину.
- Улучшает адгезию для последующих систем металлических покрытий, включая шпатлевки.
- Не содержит летучих органических соединений.
- Цвет: бежевый, переходящий в иссиня-черный после реакции с оксидами железа.
- Удалить грязь, жир, масла, остатков краски и воска. Тщательно зачистить проволочной щеткой от рыхлой ржавчины.
- Жесткая кисть или валик: однократное нанесение без излишков
- Применение с помощью воздушного распылителя: Отверстие форсунки 1,3-1,5 мм Давление 3-4 бар
- Условия применения на улице/в помещении: Температура: +5°C - +35°C
- Время высыхания: 3 часа. Поверхность становится полностью сине-черной. Спустя минимум 3 часа можно наносить шпатлевки и/или защитные краски для металла.
Очистка инструментов осуществляется пресной водой
Срок годности: 1 год в защищенном от замораживания, защищенном от солнца месте.
Температура хранения: минимум +5°C - максимум +35°C, только в пластиковой таре.
Предохранять от замерзания и яркого солнечного света. -
Технические характеристики
- Объём: 250 мл
- Тип тары: Банка
- Время высыхания: 3 часа
- Условия применения на улице/в помещении: Температура: +5°C - +35°C
- Срок годности: 1 год в защищенном от замораживания, защищенном от солнца месте.
- Температура хранения: Минимум +5°C - максимум +35°C, только в пластиковой таре.
- Количество в упаковке: 6 шт
-
1893110... Размер: 2,8 мб






















