Многоцелевые смазки
Многоцелевая смазка для пищевой промышленности FOOD GREASE, 1 кг., WUMAX
Артикул:18931058
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысокоэффективная долговечная консистентная смазка с длительным сроком службы на основе минерального масла с чрезвычайно широким спектром применения, с пищевым допуском, применяемая для смазки и защиты от коррозии узлов, прикасающихся с пищевыми продуктами.
- Прозрачна и не имеет запаха. Устойчива к воде, соленой воде и пару. Предотвращает трение, износ и коррозию. Продлевает срок службы оборудования, применяемого в процессе обработки пищи.
- Регистрация в NSF H1 (159446) - прозрачная не токсичная пищевая смазка с высокой адгезией с большим количеством твердых частиц. Пакет EP присадок предотвращает износ, коррозию и попадание воды. После попадания воды свойства смазки не меняются. Твердые частицы обладают чрезвычайно низким коэффициентом трения и абсолютно инертны. Это уменьшает повреждения, вызванные контактом металла с металлом в результате разрушения смазочной пленки. В результате снижается износ, образование точечной коррозии и улучшается скольжение.
- Улучшенные EP- свойства за счет твердых частиц.
- Прозрачная смазка высокой очистки.
- Предотвращает коррозию и отталкивает воду.
- Обладает исключительно хорошими адгезионными свойствами.
- Выдерживает воздействие соленой воды и пара.
- Снижает трение, износ и шум. Снижает трение и износ.
- Надежная смазка на длительный срок.
- Устойчива к адгезии и центробежным силам.
- Способна выдерживать давление и нагрузки.
- Диапазон температур от -30°C до +120°C.
Во всех местах, где необходимо обеспечить долговечную и высококачественную смазку с улучшенными противоизносными cвойствами, необходимо гарантировать долговечность и высокое качество смазки. В большинстве условий и влажной среде, например: зубчатые колеса, подшипники качения и скольжения, контакты скольжения, цепи и троса. Смазывает подшипники скольжения, роликовые и шариковые подшипники, направляющие и шарниры. Подходит для автоматических систем смазки. В зависимости от области применения, может использоваться как обычные консистентные смазки.
Внимание:
Подшипники скольжения / качения должны быть заполнены не более чем наполовину. При высоких температурах заполнять не более 40 % объема подшипника. Соблюдайте правила, установленные производителем подшипников!
Подтверждение безопасности
Регистрация NSF, класс H1, № 159466
NSF-протестирован в соответствии с NSF/ANSI 61 для использования в водопроводной и питьевой воде
NSF = международно признанная организация по надзору и регистрации продуктов, используемых в пищевой промышленности. -
Технические характеристики
- Масса: 1 кг
- Тип тары: Банка
- Диапазон температур: от -30°C до +120°C.
- Количество в коробке: 12 шт
-
18931058 Размер: 2,8 мб
























