Смазка HHS 500 (Lube), 500 мл
Смазка HHS 500 (Lube), 500 мл
Артикул:08931065
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСпрей-смазка с длительным сроком службы, противозадирными присадками и высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям
Низкая степень сцепления с пылью и грязью- Превосходно подходит для смазки механизмов и узлов, работающих на открытом воздухе
- Более длительный срок действия смазки
- Отличные изоляционные свойства
- Длительный срок между повторными смазываниями
- Отличная защита от коррозии
- Смазка не смывается дождем
- Устойчива к окислению
- Отличное сопротивление давлению благодаря добавлению ЕР (сверхвысокое давление) присадок
- Высокая степень гашения шума и вибраций
- Благодаря применению технологии термопластического сглаживания (ОМС2) увеличивается смазывающая способность
- Снижается температура трения, что приводит к увеличению срока службы
- Низкая степень износа
Устойчива к воздействию воды, пара, кислот и щелочей
Благодаря удлинительной трубке возможно точное дозирование и распыление даже в труднодоступных местах
Может применяться во время работы механизма, поскольку руки будут находиться вне опасной зоны
Не содержит силикон, смол и кислот
Область применения- Подходит для применения в условиях значительного загрязнения и атмосферного воздействия, например для смазывания шестерен, подшипников, тросов, пружинных весов, подшипников скольжения и пр.
- Благодаря грязеотталкивающим свойствам смазка HHS Lube идеально подходит для применения на открытом воздухе.
- Спрей-смазка высокой вязкости, обладающая свойствами защиты от износа и коррозии, идеально подходит для смазывания дверных осей, петель, направляющих, цепей, звездочек цепей, лебедок, шпинделей, шестерен, зубчатых реек и пр.
- Тщательно очистите смазочную точку с помощью средства HHS Clean
- Перед использованием встряхните баллон
- Распылите смазку на место смазывания.
- Смазка легко проникает даже в мельчайшие зазоры и отверстия и загустевает.
-
Характеристики
Химическая основа
Синтез жира и присадок в углеводородных растворителях
Базовое масло
Комбинация синтезированного / минерального масла
Цвет
«Зеленый опал»
Запах/аромат
Характерный
Плотность
0,78 г/см³
Температурный диапазон применения, мин.
-25 °C
Температурный диапазон применения, макс.
150 °C
Температура вспышки активного вещества, мин.
0 °C
Не содержит силикона
Да
Не содержит кислоты
Да
Не содержит смолы
Да
Не содержит AOX
Да
Содержание
500 мл
Срок хранения с даты изготовления
36 месяцев
-
08931065 Размер: 276,3 кб