Смазка HHS 100 (Dry lube), 400 мл
Смазка HHS 100 (Dry lube), 400 мл
Артикул:08931066
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеУстойчивый к истиранию сухой синтетический воск с содержанием PTFE
Сухой синтетический воск
- Смазка с хорошей устойчивостью к центробежным силам, создаваемым быстро вращающимися деталями
- Грязеотталкивающие свойства
- Превосходная защита от коррозии
- Смазывает труднодоступные места
- Проникает в мелкие зазоры
- Обеспечивает защиту от "оседания"
Способность работать без смазки и хорошая термостойкость.
Совместимость с большинством материалов
- Обеспечивает защиту O-образных и X-образных уплотнений
- Совместима с пластмассами
- Нейтральное поведение на окрашенных поверхностях
Не содержит силикона, смол и кислот
Примечание
Данный продукт не имеет индекса вязкости. Вскоре после распыления продукт формирует высокопроизводительную сухую смазочную пленку на основе воска, обеспечивая оптимальную защиту.
Область применения
Применяется для смазки быстро вращающихся частей, таких как цепи, узлы станков, тросы, мотоциклетные цепи и пр.
Способ применения- Цепи следует проверять и смазывать через строго определенный интервал времени.
- В процессе проверки особое внимание следует уделять натягу цепи.
- Провис должен быть равен 15–20 мм между верхним и нижним положением цепи, когда звездочка не загружена.
- Сильный перетяг и провис приводят к быстрому износу цепи и зубьев звездочек.
- Благодаря превосходным текучим свойствам активная смесь смазки и растворителя проникает между плотно пригнанными узлами, гарантируя оптимальную смазку.
- В процессе испарения носителя создается высокоэффективная сухая пленка с PTFE добавками.
- Уплотнительные кольца и манжеты сохраняются в хорошем состоянии и не теряют эластичности.
-
Характеристики
Химическая основа
Синтетический восковой окислитель
Базовое масло
Синтетический воск
Цвет
Желтый
КоричневыйЗапах/аромат
Характерный
Плотность
0,714 г/см³
Температурный диапазон применения, мин.
-30 °C
Температурный диапазон применения, макс.
100 °C
Мин. температура вспышки
130 °C
Не содержит силикона
Да
Не содержит кислоты
Да
Не содержит смолы
Да
Не содержит AOX
Да
Устойчивость к воздействию
Соленая вода
Слабые щелочи
Слабые кислоты
Водяные брызгиТемпература застывания
-20 °C
Содержание
400 мл
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
-
8931066 Размер: 254,7 кб