Тефлоновая смазка HHS Grease 400 мл
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысококачественная, долговременная смазка с PTFE добавками
- Долгий срок службы
- Превосходная защита от влаги и грязи
- Высокая устойчивость к окислению
- Увеличенные интервалы между повторными смазками
- Превосходная защита от коррозии
- Высокая совместимость с материалами
- Совместима с пластиком
- Нейтральна к окрашенным поверхностям
- С PTFE твердыми смазывающими частицами
- После разрыва смазывающей пленки PTFE частицы продолжают смазывать (аварийная эксплуатация)
- Высокая термостойкость
- Со специальным белым красителем
- Отлично видно смазанные участки при проверке и сервисном обслуживании
- Стойкая к брызгам, соленой воде, слабым кислотам и щелочам
- Не содержит силикона, смол и кислот
- Смазка формирует защитный «пояс смазки» от проникновения влаги и частиц грязи между соприкасающимися деталями.
- Грязь не может попасть в зону смазки, что обеспечивает длительную работу узла.
- Длительные интервалы между смазками возможны только при тщательной очистке поверхностей.
- Мы рекомендуем использовать очиститель HHS CLEAN перед каждой смазкой.
- Долгий срок службы
-
Характеристики
: - Базовое масло: минеральное масло/литиевое мыло
- Твердое смазочное вещество: PTFE
- Термостойкость: -15...+130°С, временно до +150°С
- Цвет: белый
- Плотность при 20°С: 0.78 г/мл
- Температура каплепадения: 130°С
- Температура вспышки (с растворителем/без растворителя): 20/200°С
- Класс NGLI: 2
- Фактор износа SRV (DIN 51834): 1638
- Защита от коррозии SKF Emcor (DIN 51802): 1
-
08931067 Размер: 245,5 кб