Смазка для тормозных цилиндров, 180 г
Смазка для тормозных цилиндров, 180 г
Артикул:0893980
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПолностью синтетическая паста для тормозных цилиндров гидравлических тормозных систем
- Поддерживает эластичность манжет
- Совместима с тормозной жидкостью DOT 3, DOT 4, DOT 5.1
- Обеспечивает защиту от коррозии
- Продлевает срок службы тормозных цилиндров
Предназначена для смазывания рабочих поверхностей цилиндров, направляющих и поршней.
Способ применения
- Наносится на поверхности тонким и ровным слоем.
- Не используйте минеральные смазки
-
Характеристики
Вес содержимого
180 г
Цвет
Желтый
Запах/аромат
Характерный
Химическая основа
Синтезированное масло с комбинацией многофункциональных присадок
Срок хранения с даты изготовления
36 месяцев
Плотность
1 г/см³
Плотность, условия
при 20°C
Мин. температура вспышки
240 °C
-
Смазка для тормозных цилиндров, 180 г Размер: 88,7 кб