Средство по уходу за клиновыми ремнями, 400 мл
Средство по уходу за клиновыми ремнями, 400 мл
Артикул:0893230
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля увеличения срока службы клиновых ремней
Предотвращает пробуксовку ремней, вызванную холодом, сыростью или растяжением
- Позволяет передавать полностью всю энергию
- Устраняет скрипящие и визжащие шумы
- Защищает ремни и шкивы от износа
- Обеспечивает уход и защиту
Подходит для всех типов ремней: из кожи, резины, комбинированных и т.д.
Способ применения
- При неработающем двигателе нанести средство вдоль всей поверхности ремня с максимально близкого расстояния.
- При работающем двигателе распылить средство в течение 5 секунд, направив в одну точку на ремне.
Инструкции
- Установите распылительную головку и распылите смазку вдоль ремня, конец смазочной трубки должен находиться вблизи изнаночной стороны ремня. Или распылите смазку на внутреннюю часть после того, как двигатель проработает примерно 5 секунд.
- Перед первым использованием очистите рабочие поверхности. Используйте смазку экономно и точно — избегайте излишнего распыления.
-
Характеристики
Химическая основа
Минеральное масло
Цвет
Светло-желтый
Плотность
0,673 г/см³
Запах/аромат
Характерный
Точка кипения
-44 °C
Температура воспламенения
250 °C
Не содержит силикона
Да
Не содержит кислоты
Да
Не содержит AOX
Да
Не содержит смолы
Да
Содержание
400 мл
Упаковка
Банка
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
-
Средство по уходу за клиновыми ремнями, 400 мл Размер: 103,2 кб