Смазка высокотемпературная Cu-800 1000 г
Смазка высокотемпературная Cu-800 1000 г
Артикул:08938002
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМедная паста, обладающая разделяющими и антикоррозионными свойствами и высокой устойчивостью к воздействию высоких температур и давления.
Очень высокая устойчивость
- Температурный диапазон применения от -40°C до +1200°C
- Устойчивость к воздействию влаги, разбавленным щелочам и разбавленным кислотам
Обеспечивает долговременную защиту от образования пригара, задиров, истирания, износа, коррозии и фрикционной коррозии.
Не содержит силикона и AOX
Примечание
Не наносить на тормозные диски или тормозные накладки.
Область применения
Тормоза:
- Задняя сторона накладок дисковых тормозов (устраняет скрип), крепежные элементы и отдельные детали.
- Защита контактов, сопел сварочных горелок MIG (предотвращает прилипание брызг металла).
- Предотвращает припекание твердых уплотнений.
- Винтовые соединения (винтовые соединения выпускных коллекторов, резьба свеч зажигания и пр.), подшипники, поворотные узлы, соединения, скользящие поверхности.
- Очистите подлежащие обработке детали с помощью очистителя тормозов.
- Детали должны быть чистыми, сухими и свободными от смазки.
- Нанесите тонкий ровный слой CU 800.
-
Характеристики
Содержание
1 л
Химическая основа
Полусинтетическая консистентная смазка с содержанием мягких металлов
Цвет
Медь
Плотность
1 г/см³
Запах/аромат
Характерный
Температурный диапазон применения, мин.
-20 °C
Температурный диапазон применения, макс.
1200 °C
Мин. температура вспышки
200 °C
Не содержит силикона
Да
Не содержит AOX
Да
Вес содержимого
1000 г
Упаковка
Банка
Срок хранения с даты изготовления
36 месяцев
-
CU-800 Размер: 456 кб