Смазка WGF 130, 1 кг
Смазка WGF 130, 1 кг
Артикул:0893530
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысокоэффективная смазка с сульфидом молибдена
- Смазка на основе литиевого мыла с содержанием сульфида молибдена (MoS2)
- Под действием самой смазки на движущихся поверхностях формируется устойчивая смазочная пленка
- Значительно улучшает условия приработки
- Обеспечивает способность работать без смазки
- Снижает трение и предотвращает чрезмерный износ
- Увеличивает интервалы между смазками
- Защищает от коррозии
- Устойчива к воздействию воды
- Устойчива к температурам от -30°C до +130°C, кратковременная устойчивость до +150°C
- Цвет: Черный
- Консистенция согласно NLGI: 2
Предназначена для смазывания подшипников качения любых типов, направляющих, шарниров, шпиндельных валов, ходовых винтов и для подшипников, испытывающих высокие динамические нагрузки.
Способ применения
Наносится на смазывающую поверхность шпателем или через смазочные ниппели с помощью нагнетательного шприца.
Инструкции
Очистите и обезжирьте детали, подлежащие смазке. Затем нанесите слой смазки требуемой толщины. -
Характеристики
Химическая основа
Гидроксистеарат лития 12
Базовое масло
Минеральное масло
Цвет
Черный цвет
Плотность
1 г/см³
Запах/аромат
Масло
Точка каплепадения, мин.
180 °C
Температурный диапазон применения, мин.
-30 °C
Термостойкость, макс.
130 °C
Термостойкость, мин.
-30 °C
Температурный диапазон применения, макс.
150 °C
Термостойкость, кратковременная, макс.
150 °C
Кинематическая вязкость базового масла
280 сСт
Водостойкость
1-90
Водостойкость, условия
В соответствии с DIN 51807-1
Класс NLGI
2
Пенетрация после сжатия
От 265 до 295
Пенетрация после сжатия, условия
В соответствии с DIN ISO 2137
Не содержит силикона
Да
Не содержит кислоты
Да
Не содержит смолы
Да
Не содержит AOX
Да
Устойчивость к воздействию
Вода
Содержание
1 л
Вес содержимого
1000 г
Срок хранения с даты изготовления
36 месяцев
-
Смазка WGF 130, 1 кг Размер: 111,3 кб