Моющий концентрат BMF, 5л
Моющий концентрат BMF, 5л
Артикул:08931182
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЭкологически безопасное моющее средство для мастерских, станков и автомобилей
- Не содержит фосфаты, растворители и едкие вещества
- Высокая способность к биоразложению
- Для механической, ручной чистки или для оборудования высокого давления
- Эффективно удаляет жир, не вредя поверхностям
- Не вредит краске, резине и пластмассе
- Быстро растворяется в сточных водах в соответствии с тестом B 5105 экологического стандарта Германии
- Величина pH: 9,4
- Не содержит силикон
- Не содержит AOX
- Химическая основа: Щелочные ПАВ
Применяется для очистки транспортных средств, оборудования и помещений в промышленности, автосервисе и т.д.
Способ применения- Может применяться для мойки с помощью автоматов высокого давления в концентрации 3–5%, в поломоечных машинах в концентрации 3–10%.
- Рекомендуемая концентрация для ручной мойки — 3–50%.
-
Характеристики
Содержание
5 л
Химическая основа
Щелочное ПАВ
Запах/аромат
Фруктовый
Цвет
Лед
Нейтральный уровень pH
Нет
Значение pH
9,4
Плотность
1,04 г/см³
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
Плотность, условия
при 20°C
Не содержит AOX
Да
Не содержит силикона
Да
Разлагается биологически
Да
Упаковка
Канистра
Вес содержимого
5,2 кг
-
Моющий концентрат BMF, 5л Размер: 124 кб