Нейтрализатор запаха, 500мл
Нейтрализатор запаха, 500мл
Артикул:089313920
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеНейтрализует неприятные запахи в текстильных изделияхОбласть применения
Подходит практически для всех тканей
- Для универсального применения
- Не оставляет следов
- Не образует пятен
- Бесцветный
- Быстродействующий и постоянный
- Молекулы запаха не просто маскируются, как при освежителях воздуха, но полностью удаляются естественным образом
- Равномерное тонкое смачивание всей поверхности без чрезмерного увлажнения
- Ускоренное время высыхания
- Быстрота нанесения
Нейтрализует все неприятные запахи, напр., сигаретный дым, пот, запахи животных, плесени и кухни, которые могут возникнуть в салоне автомобиля, кабинах водителя, на мягкой мебели, коврах, занавесках и покрытиях.
Инструкции
- Распылите средство на обрабатываемую поверхность с расстояния прибл. 30 см до легкого увлажнения ткани.
- Запах исчезает после высыхания ткани.
- Повторите процедуру, если запах сильнее.
Для текстильных изделий, чувствительных к воздействию воды (напр., шелка), требуются предварительные испытания. Не подходит для кожи и замши. -
Характеристики
Содержание
500 мл
Упаковка
Аэрозольный баллон
Запах/аромат
С отдушкой
Цвет
Бесцветный
Химическая основа
Вода, мыло и гликоль
pH-значение / условия
7 / при 20 °C
Плотность/условия
1 г/см³ / при 20°C
Срок хранения с даты изготовления
24 месяц
Разлагается биологически
Да
Не содержит AOX
Да