Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Очиститель дроссельной заслонки, 500 мл., WUMAX

Акции
Артикул: 1861113500
Очиститель дроссельной заслонки, 500 мл., WUMAX

Очиститель дроссельной заслонки, 500 мл., WUMAX

Артикул:1861113500

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Специальный активный очиститель системы для 2 или 4-тактных двигателей.

    Характеристики:
    • Удаляет остатки и загрязнения впускной системе и в области дроссельной заслонки без разборки.
    • Может быть использован для очистки калиброванных отверстий и сопел.
    • Подходит для каталитических конвертеров.
    • Улучшает подачу топлива.
    • Обеспечивает бесперебойную работу двигателя в течении длительного времени.
    Применение:
    1. Взболтайте перед нанесением.
    2. Распылите средство в достаточном количестве на места, которые вам необходимо очистить и оставить на 5-10 минут.
    3. Для повышения эффективности очистки продукта, нагрейте двигатель перед нанесением и затем выключите.
    4. Если на поверхности находится толстый слой пыли или грязи, удалите ее с помощью кисти/шпателя.
    5. Чтобы избежать возможного повреждения пластиковых деталей и электронного оборудования, накройте их перед нанесением продукта.
  • Технические характеристики
    • Объём: 500 мл
    • Тип тары: Аэрозольный баллон
    • Количество в коробке: 12 шт.
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять