Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Очиститель для нержавеющей стали, 5 л

Артикул: 0893121205
Очиститель для нержавеющей стали, 5л

Очиститель для нержавеющей стали, 5 л

Артикул:0893121205

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Специальная чистящая жидкость для предварительной чистки металлических поверхностей. Сертификация NSF.

    Эффективное избавление от масляных и жирных загрязнений
    • Тщательно удаляет такие загрязнения, как следы смазочно-охлаждающей жидкости, пыль и другие остатки машинных жидкостей
    • Оптимальная подготовка для дальнейшего улучшения, чистки и ухода
    • Экономичность
    Одобрен для использования в местах приготовления и хранения еды
    Безопасно для применения в пищевой промышленности, например, на промышленных кухнях, в столовых, на скотобойнях, в автомобилях, перевозящих еду и т.д.

    Не содержит фосфатов, органических растворителей и едких веществ
    • Снижен потенциальный риск при ежедневном использовании
    • Уменьшает загрязнение окружающей среды
    • Соответствует местным нормативам по сточным водам
    • Признано безопасным в соответствии с нормами Германии по обращению с опасными веществами
    Не вредит материалам
    Не портит краску, пластмассу, резину или металлы

    Способность к биоразложению > 95%

    Примечание
    Не допускайте попадания на пищевые продукты.

    Область применения
    Предназначен для очистки поверхностей из нержавеющей стали, хрома, латуни, анодированных и эмалированных металлических поверхностей, а также легких и цветных металлов в промышленности, судостроении, в технике, домашнем хозяйстве, на пищеперерабатывающих предприятиях.

    Способ применения
    • Распылить средство на загрязненную поверхность, немного подождать, затем тщательно протереть поверхность тканью. При необходимости можно воспользоваться мягкой кистью или губкой.
    • Для улучшения внешнего вида и предотвращения дальнейшего загрязнения рекомендуется обработать маслом для ухода за нержавеющей сталью.
    • Внимание! Избегать прямого контакта с продуктами питания.
  • Характеристики

    Содержание

    5 л

    Вес продукта (на 1 шт.)

    5000 г

    Упаковка

    Канистра

    Химическая основа

    Бутокси-этанол

    Запах/аромат

    Характерный

    Цвет

    Бесцветный

    Значение pH

    9,3

    Плотность

    1,01 г/см³

    Срок хранения с даты изготовления

    24 месяца

    Не содержит AOX

    Да

    Не содержит силикона

    Да