Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Гвозди

Артикул: 0864101032
Гвоздь HN 101, 32MM

Гвоздь HN 101, 32MM

Артикул:0864101032

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Высококачественный гвоздь для стальных и бетонных поверхностей в соответствии с DIN EN 206-1 и DIN 1045.

    Примечание
    • Гвозди с длиной стержня 72, 90 и 100 мм необходимо предварительно забить молотком.
    • При выборе крепежных изделий учитывайте соответствующую категорию устройств.
    Расчет длины гвоздей для бетонных поверхностей:
    Глубина установки (мин. 25 мм / макс. 40 мм) + толщина закрепляемого компонента = длина гвоздя или стержня

    Расчет длины гвоздей для стальных поверхностей (толщиной мин. 5 мм):
    Глубина установки (мин. 8 мм / макс. 12 мм) + толщина закрепляемого компонента = длина гвоздя или стержня

  • Технические характеристики

    Материал

    Сталь

    Поверхность

    Механическая оцинковка

    Длина хвостовика (SL)

    32 мм

    Диаметр хвостовика (Øds)

    3,7 мм

    Диаметр головки (Ø dk)

    8 мм

    Категория устройства

    Würth BST 1, BST 2 / Berner BSG 2, 200, 201
    Spit P 60, P 200
    Würth BST MA-75 (комплект для одноимпульсной затяжки отдельных креплений), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460

    Внимание!
    • Гвозди с длиной стержня 72, 90 и 100 мм должны быть предварительно «наживлены» с помощью молотка.
    • Пожалуйста, соблюдайте соответствующую категорию устройства при выборе крепежа.
  • Гвоздь HN 101 Размер: 94,1 кб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять