Крепления для кабелей
Крепление для кабелей, двустороннее, 16мм
Артикул:0864935120
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеДержатель кабеля односторонней или двухсторонней конструкции. Для DIGA® CS-2 POWER
- Быстрое и понятное закрепление, которое обеспечивает экономию
- Простая прокладка кабелей на стенах, полу, межэтажных перекрытиях и в закрытых шахтах
- Механизм автоматической блокировки позволяет быстро и легко менять направление прокладки
- Не требует много места благодаря превосходной плоской конструкции
- Температуростойкость: От –30° до +80°C
- Без галогенов и силикона
Подходящие поверхности: Бетонное основание (стандартный бетон ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) в соответствии с DIN EN 206, сплошной кирпич (VZ), сплошной силикатный кирпич (KSV) и сталь.
Примечание
- Для использования с гвоздями DIGA: NG CS-2-HFB, № артикула 0864 950 227–0864 950 238 и № артикула 0864 951 227–0864 951 238
- Длина гвоздя, который будет использоваться, определяется твердостью поверхности
-
Технические характеристики
Материал
Полиамид — PA 6
Цвет
Подобно бледно-серому цвету RAL 7035
Конструкция
двойной
Тип кабеля
NYM 3 x 1,5 мм²
Ширина (B)
17 мм
Высота (H)
19 мм
Ширина зажима (K)
100 мм
Количество проводов
16 шт.
Не содержит галогенов
Да
Не содержит силикона
Да
Термостойкость, мин./макс.
-30 к 80 °C
-
Крепление для кабелей, двустороннее Размер: 92,7 кб






















