Фум-лента PTFE 12 мм х 12 м х 0,08 мм
Фум-лента PTFE 12 мм х 12 м х 0,08 мм
Артикул:0985030165
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЛента для уплотнения и герметизации резьбовых соединений.
Устойчива к любым агрессивным средам
Не липнет и не набухает
Предотвращает заедание резьбы
Допускается выравнивание резьбового соединения, в том числе ослабление в определенных пределах
Примечание
Поскольку температура и давление являются взаимозависимыми, одновременное повышение обоих параметров до их максимальных значений не допускается. Кроме того, характеристики зависят от соответствующей среды. В связи с этим и в силу широкого спектра вариантов применения указанные характеристики могут использоваться только в качестве ориентировочных значений.
Область применения
Используется для герметизации резьбовых соединений -
Характеристики
Материал
Политетрафторэтилен
Вес единицы поверхности на м²
25 г
Толщина
0,08 мм
Ширина
12 мм
Длина
12 м
Термостойкость, мин./макс.
от -240 до 240 °C
Давление, макс.
25 бар
Не содержит силикона
Да
Не содержит свинца (< 0,1 %)
Да
Не содержит олово (< 0,1 %)
Да
SVHC согласно REACH 10 < 0,1 %
Да
Не содержит хлорированных парафинов (< 0,1 %)
Да
Не содержит растворителя (< 1 %)
Да
Не содержит пластификаторов углеводорода (< 0,1 %)
Да
Не содержит галогенированных порообразующих веществ (< 0,1 %)
Да
Не содержит гексабромциклодекана (< 0,1 %)
Да
Не содержит автопокрышек в виде гранул
Да
-
Фум-лента PTFE Размер: 89,3 кб