Шнур PTFE уплотнительный, 20 м
Шнур PTFE уплотнительный, 20 м
Артикул:198503120
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеШнур PTFEОбласть применения
- Фторопластовый уплотнительный материал (политетрафторэтилен)
- Отвечает требованиям DVGW (Немецкая ассоциация по водяному и газовому оборудованию)
- Допускается применение в линиях с питьевой водой
- Высокая стойкость к агрессивным средам
- Не слипается и не разбухает
- Прекрасно удерживается на резьбе
Предназначена для герметизации резьбовых трубных соединений в воздушных и водяных линиях. -
Характеристики
- Длина ленты: 20 м
- Термостойкость: от -240°C до +240°C
- Максимально допустимое давление: до 25 бар
-
Шнур PTFE уплотнительный, 20м Размер: 206,3 кб