Инжекционная масса WIT-Nordic, 310ML
Инжекционная масса WIT-Nordic, 310ML
Артикул:0903450102
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСпециализированный продукт для зимнего времени, для химических анкерных креплений в каменной кладке и бетоне
Идеально подходит для работы на строительной площадке в зимнее время
- Может применяться при температуре до -20 °C (температура окружающей среды и температура раствора)
- Температура картриджа и хранения от -20 °C
Индивидуальное крепление в бетоне с трещинами и без трещин, сейсмическая категория C1:
Анкерная шпилька W-VI-A, анкерная шпилька W-VD-A, стандартный резьбовой стержень с сертификатом приемочных испытаний 3.1
Индивидуальное крепление в каменной кладке:
Перфорированная втулка SH, анкерная шпилька W-VI-A, стандартный резьбовой стержень с сертификатом приемочных испытаний 3.1
Картридж можно использовать до истечения срока годности, заменяя смесительную насадку, или закрывая герметичной крышкой
Двухкомпонентный раствор эпоксидной смолы, виниловый эфир, без содержания стирола
Область применения- Анкерное крепление при очень низкой температуре установки (до -20 °C).
- Подходит для крепления деревянных конструкций, металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, решеток, сантехники, трубопроводов, кабель-каналов и т. д.
-
Характеристики
- Содержание: 330 мл
- Подходящий пистолет для герметика: Аккумуляторный пистолет для герметика, 330 мл; Пистолет для герметика MULTI; Пистолет для герметика WIT, 330 мл; Пистолет для герметика HandyMax
- Температура обработки, мин./макс./условия: -20 20 °C / температура основания в процессе обработки и схватывания
- Температура окруж. среды, мин./макс. / условия: -40 120 °C / после полного отверждения
- Термостойкость, долгосрочн. температура макс.: 72 °C
- Термостойкость, кратковр. температура макс.: 120 °C
- Устойчивость при хранении, с момента изготовления/условия: 18 месяц / хранение в прохладном, сухом и темном месте, от -20 до 20 °C
- Одобрение: ETA-12/0164; ETA-16/0757
- Химическая основа: Виниловый эфир, не содержит стирола
- Цвет: Серый.
-
ТС 2022 хим-анкер до 06-2023 07012022 - срок службы 50 лет. Размер: 4,4 мб