Химический анкер WIT-VM 250 (420 мл, 1 смеситель)
Химический анкер WIT-VM 250 (420 мл, 1 смеситель)
Артикул:0903450205
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеДвухкомпонентный раствор из реактивной смолы, не содержащий стирола винилэфир
Анкерная штанга W-VI-A, анкерная штанга W-VD-A, стандартная резьбовая штанга с актом приемочных испытаний 3.1
Индивидуальное крепление к кладке (система с перфорированной втулкой ВИТ-Ш):
- Втулка перфорированная WIT-SH, анкерный стержень WIT-AS, втулка с внутренней резьбой WIT-IG
- Втулка перфорированная SH, анкерный стержень W-VI-A, стандартный резьбовой стержень с актом приемки 3.1
- Анкеровка в бетоне с трещинами и без трещин, кирпичной кладке из полнотелого и пустотелого кирпича, газобетона и для устанавливаемых впоследствии арматурных стержней.
- Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, деревянных конструкций, кронштейнов, решеток, труб, кабельных каналов и т. д.
-
Технические характеристики
- Температура обработки, мин./макс./условия: -10 к 40 °C / температура основания в процессе обработки и схватывания
- Температура окруж. среды, мин./макс. / условия: -40 к 120 °C / после полного отверждения
- Термостойкость, долгосрочн. температура макс.: 72 °C
- Термостойкость, кратковр. температура макс.: 120 °C
- Химическая основа: Виниловый эфир, не содержит стирола
- Цвет: Серый цвет
-
ТС 05.3660.21 до 05.04.2022 Размер: 3,3 мб