Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Биметаллические коронки

Артикул: 5964063291
Набор коронок HSS BIMETAL LONGLIFE & SPEED ORSY 4.4.2, 16 предметов

Набор коронок HSS BIMETAL LONGLIFE & SPEED ORSY 4.4.2, 16 предметов

Артикул:5964063291

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Набор коронок HSCo8 BIMETAL LONGLIFE & SPEED ORSY 4.4.2, 16 предметов

    Сталь/нержавеющая сталь. Очень высокая скорость сверления и длительный срок службы, даже по цельным заготовкам из нержавеющей стали.

    Чрезвычайно быстрая распиловка с минимальными усилиями
    Инновационная форма зубьев

    Высокая концентричность и точность бокового хода
    Прочная опорная пластина с дополнительной резьбой

    Работа очень тихая с низким уровнем вибрации до глубины 38 мм
    Зубья Combi Vario из биметалла M42 (8% кобальта)

    Область применения
    Подходит для стали, нержавеющей стали, литья, меди, бронзы, алюминия и дерева, а также ограниченных типов пластмассы.

    Инструкции
    Начинайте сверлить с низким усилием. Продолжайте сверление с пониженным равномерным давлением, избегайте колебательных движений во время работы, всегда соблюдайте таблицу скоростей, используйте СОЖ. Выполняйте "вентиляцию" коронки во время работы с деревом и материалами-заменителями дерева.

    Примечание
    • Всегда придерживайтесь указанных значений частоты вращения. Превышение частоты вращения может затупить зубья и, таким образом, сделать цилиндрическую пилу непригодной для использования.
    • Непригодно для тонколистового металла
    Состав набора:
     №   Название  Диаметр коронки x 
     глубина реза 
     Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Коронка биметаллическая   19 x 38 мм  0632900019       1
     2  Коронка биметаллическая  22 x 38 мм  0632900022      1
     3  Коронка биметаллическая  25 x 38 мм  0632900025      1
     4  Коронка биметаллическая  32 x 38 мм  0632900032      1
     5  Коронка биметаллическая
     35 x 38 мм  0632900035      1
     6  Коронка биметаллическая  38 х 38 мм  0632900038      1
     7  Коронка биметаллическая  44 х 38 мм  0632900044      1
     8  Коронка биметаллическая  51 х 38 мм  0632900051      1
     9  Коронка биметаллическая  57 х 38 мм  0632900057      1
     10  Коронка биметаллическая  64 х 38 мм  0632900064      1
     11  Коронка биметаллическая  68 х 38 мм  0632900068      1
     12  Коронка биметаллическая  76 х 38 мм  0632900076      1
     13  Адаптер А4 для коронок
     d 14-30 мм
     С центровочным сверлом  063204 1      1
     14  Адаптер А2 для коронок
     d 32 - 152 мм
     С центровочным сверлом  063202      1
     15  Пружина А7  Для выдавливания наружу 
     отрезанной детали
     063207      1
     16  Удлинитель для коронки  Для адаптера А2  063205      1
  • Технические характеристики

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    16 шт.

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять