Продукты для охлаждения режущего инструмента
Масло-спрей для обработки металла, 400 мл., WUMAX
Артикул:1893050008
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысококачественное масло, которое предотвращает перегрева металлов при резке и сверлении. Применяется при обработке мягких металлов, таких как медь и алюминий. Сводит к минимуму расход режущего инструмента, при любых операциях по сверлению, резки и нарезки резьбы. Обладает низкой вязкостью и обеспечивает быстрое охлаждение. Обеспечивает защиту против окисления обработанных деталей.
- Масло на основе минеральных масел используется во всех процессах сверления и резания от легких до тяжелых условий и нагрузок.
- Уменьшает сопротивление резанию и механическое напряжение режущего инструмента.
- Не вызывает коррозии, не содержит силиконов.
- Снижает трение и износ.
- Отличные охлаждающие свойства.
- Выдающиеся проникающие свойства.
- Продлевает срок службы инструмента благодаря очень хорошему отводу тепла.
- Эффективное охлаждение с момента нанесения.
- Растворяет затвердевшие остатки и отложения.
- Очень хорошие характеристики стойкости материала.
- Защищает от коррозии.
- Перед применением тщательно встряхнуть баллон.
- Равномерно распылите масло на используемые инструменты и детали, подлежащие сверлению или резке.
- Следите за тем, чтобы материалы и режущие части инструментов оставались влажными.
-
Технические характеристики
- Тип упаковки: Аэрозольный баллон под давлением
- Объём: 400 мл
- Химическая основа: Смесь минеральных масел
- Консистенция: Жидкость
- Цвет: Светло-янтарный
- Плотность: 0,89 гр/мл
- Вязкость (20°C): 35-40 cST
- Точка воспламенения: <200°C
- Растворимость в воде: Нерастворимый
- Объем органического компонента (VOC): 18%
- Пропеллент: Пропан
- Количество в коробке: 12 шт
-
Масло-спрей для обработки металла, 400 мл., WUMAX Размер: 1,6 мб
























