Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Хомуты пластиковые

Акции
Артикул: 0502111
Хомут полиамидный черный 2.5х100

Хомут полиамидный черный 2.5х100

Артикул:0502111

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1000
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Хомут для кабелей пластиковый, с пластиковым замком
    Для быстрой, беспроблемной и надежной комплектации кабелей, кабельных жгутов, шлангов и т.д.

    Хорошие свойства вторичной переработки

    Надежный обхват связанных кабелей
    Внутренние зубцы на стяжке

    Дополнительные сборочные инструменты не требуются
    Возможно крепление вручную

    Стойкость к щелочам, маслам, смазкам и моторному топливу

    Область применения
    • Сборка шкафов управления, установки, автомобилестроение, автомастерские, заводские цеха, строительство лифтов
    • Белые: Для использования в помещении
    • Черные: Стойкость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям. Углеродные добавки замедляют воздействие УФ-излучения на материал.
    Примечание
    • Соблюдать осторожность при обращении с сильными минеральными кислотами и/или окислительными химическими веществами, особенно при высоких температурах
    • Не являются стойкими к воздействию минеральных кислот и/или окислительных химических веществ

  • Технические характеристики

    Материал

    Полиамид — PA 6.6

    Цвет

    Черный

    Ширина

    2,5 мм

    Длина

    100 мм

    Диаметр пучка, мин./макс.

    1,6-20 мм

    Термостойкость, мин./макс.

    от -40 до 85 °C

    Температура обработки, мин./макс.

    от -10 до 85 °C

    Сила растяжения, макс.

    80 Н

    Не содержит силикона

    Да

    Не содержит галогенов

    Да

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять