Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Бита RW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Артикул: 061470 10
Бита RW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Бита RW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Артикул:061470 10

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 10

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Идеальная бита для нового поколения винтов ASSY

  • Характеристики

    Привод

    1/4 дюйма

    Тип привода

    Внутренний шестигранник

    Размер наконечника

    RW10

    Тип наконечника

    RW

    Длина

    25 мм

  • Бита RW10-PINK-1'4ZO-L25MM Размер: 450,8 кб
    Биты Wurth Размер: 206 кб